曜日別特売

RS Pro ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,1ペア 22 100m

RS Pro ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,1ペア 22 100m - RS PRO
仕様ケーブルタイプ:マルチコア、AWG米国ワイヤゲージ規格:22AWG、シールドタイプ:アルミホイル-PETテープ、外側シース材質:PVC、遮蔽/非遮蔽:遮蔽(これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。全シールドシングルペア、ポリエチレンで絶縁されたスズめっき銅導体の1対のツイストペアケーブルです。スズめっきドレインワイヤ(導体と同じサイズ)とともにアルミテープで覆われ、外装はPVCで、ULスタイル2092に適合します。)長さ(m)100芯数(C)2外径(Φmm)4.5シース色グレー断面積(mm2)0.76対数(P)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41318559812-4684
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする