仕様ペア数 = 2
ケーブルタイプ = ツイストペア
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG
外径 = 4.5mm
シールドタイプ = アルミホイル-PETテープ
外側シース材質 = PVC
シース色 = グレー
遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽
長さ = 100m
これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. シールドマルチペア22 AWG. これらのケーブルはクロストークや干渉の減衰量が大きいので、優れた個別信号の分離を提供します(例: コンピュータと周辺機器の接続に必要)。 7/0.25 mm (22 awg.) めっき銅導体のより線ペアはポリプロピレンで絶縁され、スズめっき銅ドレインワイヤで相互にツイストされ、アルミめっきテープで被覆されています(コモンドレインワイヤを含む2つのペアを除く)。 選択された数のペア全体が、ポリエステルテープで被覆され、PVCで絶縁被覆されます。 各導線のペアは、識別のためにカラーが付いています。アース用ドレインワイヤにより、接地導通が確保されます。