仕様ジェンダー = メス
取り付けタイプ = パネルマウント
端子方法 = プラグイン
USBバージョン = 2.0
ボディ向き = ストレート
ポート数 = 2
定格電圧 = 5 V
シリーズ = CP
シリーズ番号 = CP30
品番 ; 862-1576 862-1576 には2x10極ヘッダ、 ; 862-1567 862-1567 及び ; 830-0074 830-0074 には2x5極ヘッダが異なるレイアウトで付いています。. XLR USB Type A x 2パネルコネクタ. PS ProのタイプAデュアルUSBコネクタ製品は、単一のXLRレセプタクル筐体に取り付けられています。オーディオパネルインターフェイスやコンピューターシステムなどで、XLRパネル取り付けコネクタと組み合わせて、又はその置き換えとして使用できます。各ソケットには、基板又はケーブル接続用の独立端子が付いています。