仕様最大抵抗 = 2kΩ
回転数 = 1
取り付けタイプ = パネルマウント
軸径 = 3.17 mm
取り付け穴径 = 6.35mm
定格電力 = 0.5W
終端スタイル = はんだ
許容差 = ±20%
シリーズ = P12
長さ = 28.5mm
寸法 = 13 (Dia.) x 28.5mm
直径 = 13mm
RS 12 mm、単回転、導電性プラスチックポテンショメータ. このシリーズのストップ付きRS単回転ポテンショメータは、最大100 kΩの抵抗オプションを備え、長寿命の抵抗素子として機能する導電性プラスチック製です。 この単回転ポテンショメータは、低プロファイルのプラスチックボディを備え、2,000,000回転の回転寿命を誇ります。. 320 °機械的回転、ストップ付き 0.5 W定格電力(70 ℃) ±20 %標準抵抗値許容差