仕様最大抵抗 = 5kΩ
取り付けタイプ = パネルマウント
軸径 = 8 mm
取り付け穴径 = 9.6mm
定格電力 = 2W
終端スタイル = はんだ
許容差 = ±20%
シリーズ = NP32HS
高さ = 11mm
寸法 = 46.5 (Dia.) x 11mm
エレメント材料 = 導電性プラスチック
RS NP導電性プラスチック中空シャフトポテンショメータ. このシリーズのRS中空シャフトポテンショメータは、長寿命の導電性プラスチックと堅牢な低プロファイルボディから構成されています。 シャフトに直接簡単に取り付けできるため、カップリングは必要ありません。 4,000,000回のシャフト回転寿命を備えたこの中空ポテンショメータは、貴金属ワイパーの採用によってノイズのない出力も実現します。. 360 °機械的回転角度 ±20 %標準抵抗値許容差 D形シャフト