RS PRO
RS Pro プッシュボタンスイッチ, 3PDT, 2 A、4 A, On-On, PCB
仕様
RSフットスイッチ、高い操作動力を備えた金属製プランジャフットスイッチです。脚で操作を行う様々な用途に最適です。コンタクト定格:2A@250Vac/24Vdc、1kgを超える操作動力
接点構成
3PDT
ボタン色
銀
動作特性
ラッチ
端末仕様
Solder Lug
照明
なし
材質(コンタクト)
スズめっき銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットアウト直径(Φmm)
(パネル)12.2
実装タイプ
PCB
コンタクト定格電流(A)
2、4
コンタクト定格電圧(V)
DC12、DC24、AC125、AC250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40924678
846-6736
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください