曜日別特売

USBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:2

USBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:2 - RS PRO
仕様
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = パネルマウント
端子方法 = プラグイン
USBバージョン = 2.0
ボディ向き = ストレート
ポート数 = 2
定格電圧 = 5 V
シリーズ = CP
品番 ; 862-1576 862-1576 には2x10極ヘッダ、 ; 862-1567 862-1567 及び ; 830-0074 830-0074 には2x5極ヘッダが異なるレイアウトで付いています。. XLR USB Type A x 2パネルコネクタ. PS ProのタイプAデュアルUSBコネクタ製品は、単一のXLRレセプタクル筐体に取り付けられています。オーディオパネルインターフェイスやコンピューターシステムなどで、XLRパネル取り付けコネクタと組み合わせて、又はその置き換えとして使用できます。各ソケットには、基板又はケーブル接続用の独立端子が付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40925685862-1567
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする