仕様長さ = 292mm
幅 = 9 mm
色 = 黒
材質 = ナイロン 66
タイプ = ダブルロッキングケーブルタイ
量 = 100
シリーズ = DK
引張り強さ = 55kg
最大バンドル直径 = 72mm
燃焼挙動 = 難燃性
スタンダード メット = UL94V-2
ダブルロッキングケーブルタイ. リリース不可のダブルロッキングヘッドを備えたケーブルタイ。 このケーブルタイは、滑らずにケーブルやワイヤを素早く固定します。 ダブルロッキングデザインのこのケーブルタイは、ケーブル束を丸くまとめます。. 特長と利点 ; UL適合のナイロン66製 ; 黒又はナチュラルカラー、各種サイズを用意