仕様断面積 = 0.3 mm2
シース色 = 緑
コアストランド = 3 / 0.07 mm
断熱材 = PVC
外径 = 1.7mm
長さ = 100m
ストランド数 = 3
許容電圧 = 250 V
ストランド径 = 0.07 mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 23 AWG
導体材質 = 裸銅
最小使用温度 = -40℃
最大使用温度 = +105℃
タイプ = 機器ワイヤ
機器ワイヤ. モバイルアセンブリの接続用に設計された超柔軟な機器ワイヤです。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(100m)