RS Pro フレキシブル太陽電池, 10W

RS Pro フレキシブル太陽電池, 10W - RS PRO
仕様
●セル数:36●端子コンタクトタイプ:リング
メーカーのセミフレキシブルパネルはすべて、上(ケーブルとロゴあり)から下にパネル長の最大10 %曲げることができます。 パネルをこれより大きく曲げたり、左から右に曲げたりしようとすると、パネルが損傷するおそれがあり、保証が無効になります。. RS PV Logic Flexiソーラーパネル. PV Logic Flexiは、非常に堅牢で低プロファイルの軽量パネルが必要な場合や、パネルを固定する下地がわずかに湾曲している場合に適しています。 海洋ブイ、ボートデッキ、キャンピングカーなどに最適. 自己回復機能(上面) 完全防水 ホットスポットからセルを保護 角ばった縁のない優れた設計 簡単に固定可能. 各パネルが取り付けられ、完全に密封されます。 6層のヘビーデューティラミネートによって、太陽電池回路を過酷な条件から保護します。 ジャンクションボックスも特殊シリコンで射出成形され、浸水を防止します。
寸法(mm)390×250×3タイプ多結晶電圧(V)(開回路)21.6定格電力(W)10最高温度(℃)80効率17%最低温度(℃)-40内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41327774904-6159
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする