曜日別特売

USBアダプタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:1

USBアダプタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:1 - RS PRO
仕様
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = パネルマウント
端子方法 = プラグイン
USBバージョン = 2.0
ボディ向き = ストレート
ポート数 = 1
シリーズ = FT
コンタクト材質 = 金属
RS XLR形式USBアダプタ、金属. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このメタルUSBフィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるUSBタイプを接続 / 適応させることができます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式USBアダプタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。一般に、デジタル録音スタジオやネットワークラックで使用されます。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. 品番 ; 907-5621 907-5621 は、メタルUSB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5624 907-5624 は、メタルUSB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5628 907-5628 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5630 907-5630 は、メタルUSB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 907-5637 907-5637 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタで、皿頭ねじ穴が付いています。 品番 ; 916-0215 916-0215 は、メタルUSB 3.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0224 916-0224 は、メタルUSB 3.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0227 916-0227 は、メタルUSB 2.0 B-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0221 916-0221 は、メタルUSB 2.0 A-Aフィードスルーコネクタです。 品番 ; 916-0230 916-0230 は、メタルUSB 2.0 A-Bフィードスルーコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41327948907-5630
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする