仕様ジェンダー = メス
サイズ = 3.5 mm
取り付けタイプ = PCBマウント
タイプ = ジャックソケット
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = はんだタグ
コンタクトめっき = ニッケル
定格電圧 = 500 V
色 = 黒
極数 = 3
基板シャーシ取り付けソケット. 銀めっき又はニッケルめっきの閉回路コンタクト(単回路)を採用した密閉型シャーシソケットです。 取り付けブッシュはめっき仕上げです。 ブッシュにはアースコンタクトが接続されています。3.5 mmステレオジャックプラグ用です。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)