仕様ジェンダー = メス
サイズ = 6.35 mm
取り付けタイプ = PCBマウント
タイプ = ジャックソケット
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = ニッケル
定格電流 = 5A
ハウジング材質 = PVC
定格電圧 = 2 kV dc
色 = 黒
最低使用温度 = -10℃
極数 = 3
RS Pro 6.35 mmメスジャックソケット. RS Proパネル取り付けジャックソケットシリーズです。各6.35 mmメスジャックソケットは、JISC6560に準拠しており、3極タイプ(ステレオ)となっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. はんだタグ接続(背面実装). 品番 ; 913-1033 913-1033 には、取り外し可能なワッシャが付属. 耐電圧: 2000 V dc以上. 寿命: 10,000回以上