仕様長さ = 8mm
ねじサイズ(メートル法) = M3
ヘッド形状 = 皿頭
材料 = ステンレス鋼
ドライブタイプ = プラス
ステンレスタイプ = 304, 316
仕上げ = プレーン
メートルねじA4ステンレススチール. DIN965準拠 A4グレード18//8ステンレススチール(タイプ316 S16) A2 S/Sより高いレベルの耐腐食性 最大300 ℃までの使用に対応 ほとんどの食品、医療、化学薬品、構造、及び電子用途での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)