仕様ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ボディ向き = ストレート
ケーブルタイプ = RG-141A/U、RG-58/U、RG-58A/U
端子方法 = 圧着
バルクヘッド = Y
インピーダンス = 50Ω
動作周波数 = 0 → 12.4GHz
ボディめっき = 金
接合型 = ネジ
サイズ = サブミニチュア
定格電圧 = 500 V ac
SMAストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 ΩストレートSMAコネクタシリーズです。 このSMAジャックは、金めっきのベリリウム銅コンタクトと、金めっき黄銅、金めっきステンレススチール、又はニッケルめっき黄銅のいずれかのボディを備えています。 この高品質のSMAコネクタ製品は、DC~18 GHzに対応した設計で、主にWiFiアンテナシステムに使用されます。 このコネクタには、さまざまな取り付け方式とボディ形状が揃っています。 品番< 921-0203') 921-0203/: ストレートジャック 品番< 921-0212') 921-0212/: 角型フランジジャック 品番< 921-0215') 921-0215/: バルクヘッドジャック 品番< 921-0219') 921-0219/: 2穴パネルジャック