仕様ジェンダー = メス
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
取り付けタイプ = 表面実装
サイズ = サブミニチュア
ボディめっき = 金
インピーダンス = 50Ω
接合型 = スナップオン
動作周波数 = 4GHz
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 真鍮
SMBストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 Ωストレート表面実装SMBコネクタシリーズです。 このSMBジャックは、金めっき黄銅ボディと金めっき黄銅コンタクトを備えています。 この高品質のSMBコネクタ製品は、DC~4 GHzに対応した設計になっています。 主に機器内のインナーボードアセンブリの接続に使用されます。 SMBコネクタ製品は、スナップ式カプラによる接続を特長とし、6.35 mmフランジを備えています。