仕様静電容量 = 220nF
電圧 = 100V dc
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = JB
許容差 = ±10%
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
シリーズ = C
許容差(マイナス) = -10%
許容差(プラス) = +10%
最小動作温度 = -25℃
高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 10 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V C3225及びその上位モデルはリフローはんだ付けのみをサポート 用途: 電源切り替え用スナバー回路、電話及びモデム用リンガー回路、その他汎用高電圧回路