曜日別特売

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc,0.1μF -20 → +50%

TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc,0.1μF -20 → +50% - TDK
仕様
静電容量 = 100nF
電圧 = 16V dc
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
取り付けタイプ = 表面実装
許容差 = -20 → +50%
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.3mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.3mm
シリーズ = CKD
許容差(マイナス) = -20%
許容差(プラス) = +50%
端子タイプ = 表面実装
フィルタ、CKDシリーズ. EMC抑制用の小型、低コストのフィルタ 寄生インダクタンスが低いので、高周波数範囲での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40937165CKD310JB1C104ST
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする