仕様静電容量 = 4.7μF
電圧 = 16V dc
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = JB
許容差 = ±20%
長さ = 3.2mm
奥行き = 2.5mm
シリーズ = C
許容差(マイナス) = -20%
許容差(プラス) = +20%
温度係数 = ±10%
大容量Cシリーズ. 最大で電解コンデンサ製品に相当する静電容量。長期間の高信頼性電源の設計に最適 低ESRと良好な周波数特性。高周波数で高密度の電源に最適 用途: DC-DCコンバータ、スイッチング電源