仕様インダクタンス = 56 nH
許容差 = ±5%
最大直流電流 = 200mA
最小品質ファクター = 8
パッケージ/ケース = 0402 (1005M)
最大直流抵抗 = 1.3Ω
寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
奥行き = 0.5mm
高さ = 0.5mm
長さ = 1mm
最大動作温度 = +125℃
最小動作温度 = -55℃
チップインダクタ、MLG1005Sシリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用