仕様インダクタンス = 150 nH
許容差 = ±5%
最大直流電流 = 250mA
最小品質ファクター = 14
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
最大直流抵抗 = 1.3Ω
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
長さ = 1.6mm
最大動作温度 = +125℃
最小動作温度 = -55℃
チップインダクタ、MLG1608シリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用