仕様インダクタンス = 2.2 μH
最大直流電流 = 2.76A
長さ = 5.3mm
奥行き = 5mm
高さ = 2mm
寸法 = 5.3 x 5 x 2mm
シールド = Y
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 71mΩ
シリーズ = VLCF
最小動作温度 = -40℃
VLCF5020シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. TDKのVLCFシリーズの業務用表面実装パワーインダクタ製品で、電源回路用磁気シールド型巻線インダクタを備えています。. 特長と利点:. 高磁気シールド構造 ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能 テスト周波数 = 100 kHz. 用途:. HDD、DVC、DSCなどの携帯デバイス用の電源インダクタ。LCDディスプレイ及びその他のDC-DCコンバータ。