仕様シリーズ = MLF
インダクタンス = 680 nH
許容差 = ±10%
最大直流電流 = 150mA
最大自己共振周波数 = 190MHz
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
最大直流抵抗 = 600mΩ
コア材料 = フェライト
寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 1.25mm
長さ = 2mm
最大動作温度 = +85℃
最小動作温度 = -40℃
チップインダクタ、MLF2012シリーズ. 高周波数(多層)用
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(10個)