曜日別特売

TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 10kΩ 0.33W ±5%

TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 10kΩ 0.33W ±5% - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 10kΩ 0.33W ±5% - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
(1件のレビュー)
仕様
抵抗 = 10kΩ
定格電力 = 0.33W
許容差 = ±5%
テクノロジー = カーボンフィルム
シリーズ = CFR25
温度係数 = -1200 → 0ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.8mm
長さ = 6.8mm
直径 = 2.5mm
最大動作温度 = +155℃
0.33W - CFR25シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41339814CFR25J10K
オープン
71
78(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41339814
2022-07-10
用途: KAWASAKI ZRX400のレストア

スピードメータの速度検出基板故障のため、9,000回転でリミッターがかかっていました。
基板単体では購入できず、ネットで調べたところ基板用配線のOUTとGND端子間に10kΩ抵抗をかませると解除出来るとのことで、モノタロウさんで一番安い本品を購入して取付しました。
結果、9,000回転での息継ぎがなくなり、一気にレッドゾーン近辺まで回転上昇するようになりました。少ない費用で改善出来てとても良かったと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする