曜日別特売

TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒

TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー 黒 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
タイプ = ストレートケーブルブーツ
内径(プライマリ) = 43mm
内径(セカンダリ) = 43mm
接着面 = あり
材質 = 流体抵抗性エラストマー
ブレークアウト数 = 1
色 = 黒
最小使用温度 = -75℃
最大使用温度 = +150℃
シュリンク径(プライマリ) = 28.2mm
シュリンク径(二次) = 9.9mm
コーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41340006202K163-25/225-CS-2065-0-
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
38515341202K163-25/225-CS-2065-0【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン4,298
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする