仕様タイプ = ストレートケーブルブーツ
内径(プライマリ) = 17mm
内径(セカンダリ) = 17mm
接着面 = あり
材質 = 流体抵抗性エラストマー
ブレークアウト数 = 1
色 = 黒
最小使用温度 = -75℃
最大使用温度 = +150℃
シュリンク径(プライマリ) = 6.9mm
シュリンク径(二次) = 3mm
コーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。