仕様CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース●シーリング方法:ゴム製 O リング●スイッチ コネクタのタイプ :リード ワイヤ - フック タイプ●トグルのスタイル:バトン標準●スイッチのタイプ:トグル材質スイッチ端子のめっき材料:銀長さ(mm)トグル:10.5極数2定格電圧(V)30dc接点構成4PDT材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)(端子)6動作特性On-Onケース色黒構成四極-双投絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10難燃性UL94V-0材質(ベース)端子:銅合金ねじサイズブッシングねじ山:M6×.75RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:AC1500(最大)動作電圧(V)250AC、125ACカットアウト直径(Φmm)パネル:6.2ターミナルタイプスルーホール実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4向き製品:垂直スタイルブッシング:ねじ山付き内容量1個