曜日別特売

TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-Off-On

TE Connectivity トグルスイッチ DPDT On-Off-On - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース●シーリング方法:ゴム製 O リング●スイッチ コネクタのタイプ :リード ワイヤ - フック タイプ●トグルのスタイル:バトン標準●スイッチのタイプ:トグル材質スイッチ端子のめっき材料:銀長さ(mm)トグル:10.5極数3定格電圧(V)30dc接点構成DPDT材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)(端子)6動作特性On-Off-Onケース色構成双極-双投絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10難燃性UL94V-0材質(ベース)端子:銅合金ねじサイズブッシングねじ山:M12×.75RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:AC1500(最大)動作電圧(V)250AC、125ACカットアウト直径(Φmm)パネル:6.2ターミナルタイプスルーホール実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4向き製品:垂直スタイルブッシング:ねじ山付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41340469FTP0904
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする