仕様シリーズ = DuraSeal
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ナイロン
内側リング直径 = 4.3mm
最小ワイヤサイズmm2 = 3mm2
最小ワイヤサイズAWG = 12AWG
スタッドサイズ = M5
色 = 黄
コンタクトめっき = 錫
厚さ = 1.4mm
全長 = 40mm
UL. TE Connectivity DuraSealリング端子. 環境的に密閉されたワイヤ接続を持つDuraSeal圧着リング端子は、電気接続を絶縁し、機械的損傷、振動、ワイヤ引抜、摩擦から保護するだけでなく、耐水性及び塩分やその他の汚染物に対する耐性を備えています。 これらのDuraSeal圧着リング端子のバレルは、熱溶解性接着剤が内側に施された、耐切創性及び耐摩耗性を持つ熱収縮性ナイロンチューブで覆われています。. 赤、0.25-1.6 mm2 青、1.0-2.6 mm2 黄、2.7-6.6 mm2