PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.1 °C

PT100センサ TE Connectivity PT100 ±0.1 °C - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 5mm
最低検出温度 = -30℃
最大検出温度 = +200℃
ターミナルタイプ = リード
精度 = ±0.1 ℃
応答時間 = 0.35秒(水)、17秒(空気)
PTFファミリ - PT100. TE ConnectivityのPTFファミリの業務用温度センサ製品です。 このセンサには、ガラスコーティングによって不動態化されたセラミック基板上に構造化した白金膜が形成されています。 このセンサは、小型軽量のため、迅速かつ高精度のフィードバックに適したソリューションです。 温度フィードバック制御、産業用途、及び医療機器向けに最適です。. 幅広い温度範囲 包括的な相互互換性
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41343104NB-PTCO-152
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする