曜日別特売

TE Connectivity プッシュボタンスイッチ, SPST, 2 A, モーメンタリ, パネルマウント

TE Connectivity プッシュボタンスイッチ, SPST, 2 A, モーメンタリ, パネルマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様TE Connectivity AV16シリーズ防破壊型スイッチ. TE Alcoswitchアンチバンダルスイッチは、産業用のセキュリティ及び信頼性を念頭に設計されています。 AV16シリーズは、16 mmパネル取り付け製品です。モメンタリ / ラッチ、LED表示あり / なしなど、さまざまな組み合わせのタイプが揃っています。 TE Alcoswitchシリーズは、さまざまなパネル取り付け用途向けの使いやすいユーザーインターフェイスソリューションになります。. 特長と利点 優れた外観と操作性を備え、高度なカスタマイズに対応可能な衝撃耐性の製品となっています。 背面取り付けの薄ナットによる衝撃耐性設計を実現しています。 プレーン、リング、電源などの各ロゴをはじめ、さまざまなプッシュボタンシンボルが揃っています。 代表的な用途: 制御機器や通信機器 エレベータやエスカレータ 計装機器●アクチュエータの力:458.9 g[16.18 oz]●アクチュエータのプロファイル:フラッシュ●スイッチ コネクタのタイプ:ワイヤ ラグ●押しボタン スイッチの製品タイプ:耐破壊スイッチ●アクチュエータのスタイル:丸形●イルミネーション:あり材質スイッチ端子のめっき材料:金寸法(mm)406.4アクチュエータの種類単一定格電圧(V)36dc接点構成SPST定格電流(A)(端子)4動作特性モーメンタリ材質(ケース)PBT構成単極-単投LED色RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67動作電圧(V)36DCアクチュエータ色実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)0.0833333333333333向き製品:垂直スタイルねじ山付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40946658AV1610P612R04
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする