曜日別特売

TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ RGPシリーズ 1GΩ 0.25W 5%

TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ RGPシリーズ 1GΩ 0.25W 5% - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様テクノロジー:厚膜、シリーズ:RGP、ケーススタイル:同軸ファン、終端スタイル:Through Hole、TE Connectivity RGPシリーズのメタルグレーズ固定抵抗器. TE Connectivity製のRGPシリーズは、信頼性の高いメタルグレーズの固定抵抗器です。これらの厚膜抵抗器は、高い動作電圧を備えているので、TV、ラジオ、電気測定機器などの用途に最適です。この製品は、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度で使用できます。. 特長 / 利点. 厚膜抵抗器. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲. 最高で10 GΩレンジの高い抵抗値と高い電圧サージ等級に最適長さ(mm)6.5寸法(mm)2.5×6.5直径(Φmm)2.5定格電力(W)0.25許容差0.1絶縁抵抗(GΩ)1RoHS指令(10物質対応)対応最小温度係数(ppm/℃)350温度係数(ppm/℃)±350内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
413445471-1623708-2
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする