仕様抵抗 = 100MΩ
動作電圧 = 750V
定格電力 = 0.25W
許容差 = 5%
テクノロジー = 厚膜
シリーズ = RGP
使用温度範囲 = -55~+155℃
温度係数 = ±350ppm/℃
長さ = 6.5mm
直径 = 2.5mm
はんだのタイプ = アキシャル・リード付き
TE Connectivity RGPシリーズのメタルグレーズ固定抵抗器. TE Connectivity製のRGPシリーズは、信頼性の高いメタルグレーズの固定抵抗器です。これらの厚膜抵抗器は、高い動作電圧を備えているので、TV、ラジオ、電気測定機器などの用途に最適です。この製品は、-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用できます。. 特長 / 利点. 厚膜抵抗器. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲. 最高で10 GΩレンジの高い抵抗値と高い電圧サージ等級に最適