仕様最小ケーブル径 = 1.4mm
最大ケーブル径 = 3.18mm
スリーブ長さ = 15.75mm
材質 = PVDF
耐電圧 = 1kV
最小使用温度 = -55℃
色 = ナチュラル
D-142-65を除いて、NAS-1745 (航空宇宙)及びMIL-STD-105 (軍用)認定済みです。. D-142端子. D-142コンパクト端子により、遮蔽ケーブルにアースタグを作成できます。熱に弱い材質も含め、多くの誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。. 特長と利点. 使いやすい。端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易