仕様抵抗 = 5.6kΩ
定格電力 = 7W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = SBC
ケーススタイル = セラミック
温度係数 = ±200ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 38 x 7 x 8mm
長さ = 38mm
奥行き = 7mm
高さ = 8mm
最小温度係数 = -200ppm/℃
SBCシリーズ、7 W、アキシャル. 優れた電気的特性と機械的特性を持つ、難燃性の巻線型抵抗器 ガラス繊維のコアに抵抗ワイヤを巻き付け、セラミックボディで保護することで、優れた熱特性と高い絶縁抵抗を実現し、優れた物理的保護を可能にする リード長は、垂直取り付けと水平取り付けの両方に対応可能