仕様コンタクト数 = 4
取り付けタイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = サブミニチュア
端子方法 = はんだ
定格電流 = 3A
IP保護等級 = IP65
定格電圧 = 60 V ac
ボディ向き = ストレート
シリーズ = TRIAD(TM) 01
動作温度 Min = -40℃
ケーブルプラグ / ソケットアセンブリ. ケーブル取り付けプラグ及びソケットは、互いにかん合させてインライン接続を形成し、パネル取り付けタイプ及び基板実装タイプともかん合できます。シールドされたケーブルアセンブリ品は以下です。(長さ:3m)RS品番:259-1227、3pin(オス)-3Pin(メス)RS品番:259-1255、5pin(オス)-5Pin(メス)RS品番:259-1277、8pin(オス)-8Pin(メス). プラグ長40 mm、外径12 mm ソケット長38 mm、外径12 mm