曜日別特売

RJ45 モジュラーコネクタ TE Connectivity 8極 Cat3 ライトアングル スルーホール メス RJ45

RJ45 モジュラーコネクタ TE Connectivity 8極 Cat3 ライトアングル スルーホール メス RJ45 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
ジェンダー = メス
LANカテゴリ = Cat3
取り付けタイプ = スルーホール
極数 = 8
コネクタタイプ = RJ45
シールドタイプ = シールドなし
向き = ライトアングル
長さ = 15.2mm
深さ = 18.5mm
コンタクト材質 = リン酸銅
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
米国電気通信工業会でサポートされるFCC法令及び規制、パート68 (TIA-1096-A)に適合しています。. TE Connectivity Cat 3 RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ. Cat5 RJ45スタックモジュラジャックコネクタ製品は、基板上により少ないスペースでより多くのポートを取り付けることができる低プロファイルデザイン。このRJ45スタックモジュラジャックは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。シールドによるEMI/RFI保護が提供され、オプションの基板又はパネルアースを用意。このRJ45スタックジャックコネクタは、ラインステータスと衝突を識別するための内蔵LEDを装備。内蔵LEDを使用すれば別のインジケータは不要になり、システムの省スペースを実現します。このRJ45ジャックのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45 Cat5スタックモジュラジャックは、EIA / TIA 568A準拠の100 MHzにおけるすべてのペアの組み合わせで、-40 dBのNEXT (近端クロストーク)要件を上回る性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 基板の省スペースに対応するスタックポート. トップ / サイドエントリ取り付け. EMI / RFI保護用のシールド. 基板及びパネルアースのオプション. ラインステータス表示用の内蔵LED. UL94V-0難燃性ハウジング. 用途. このRJ45 Cat 3コネクタは、送り状、データ、高速ネットワークで高性能が必要な用途での使用に適しています。この用途には、通信(電話、ルータ、サーバー)、コンピュータ、事務機器、家電製品、ワイヤレスベースステーションなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
413499190-215877-1
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4853:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする