仕様シリーズ = XCT
絶縁 = 非絶縁
外側リング直径 = 9mm
最大ワイヤサイズmm2 = 4mm2
最大ワイヤサイズAWG = 11AWG
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
スタッドサイズ = M5
コンタクト材質 = 銅
厚さ = 1mm
全長 = 24mm
フランス規格NF C 20 130準拠の設計. TE Connectivity XCTタイプチューブ型リング端子. XCTタイプチューブ型リング端子により、銅電導体を機器端子に接続できます。このXCTタイプチューブ型リング端子は、高導電の電解銅製で、酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げです。これらのXCTタイプチューブ型リング端子のバレルは、ワイヤを容易に挿入できるファンネルエントリ設計です。またこのバレルには、導体の位置決めを確認できる検査穴もあります。これらのXCTタイプチューブ型圧着端子は、六角圧縮 / インデントによって圧着できます。. 特長と利点. 高導電性電解銅 酸化と腐食に対して耐性のある光沢スズめっき仕上げ 電線を簡単に挿入できるファンネルエントリバレル バレルに検査ウィンドウ