仕様抵抗 = 47Ω
定格電力 = 2W
許容差 = ±10%
テクノロジー = セラミック組成
シリーズ = CCR
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = -900 → +300ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 7 (Dia.) x 19mm
長さ = 19mm
直径 = 7mm
最小温度係数 = -900ppm/℃
2 W CCRシリーズ、アキシャル. 独自の堅牢なセラミック構造が採用された、非常に大きいサージ容量の抵抗器で、コンデンサの充放電及びあらゆるエネルギー吸収回路用途に適しています。