Nタイプコネクタ, メス, コンタクト部:銀めっき, 50Ω TE Connectivity
仕様
ジェンダー = メス
ケーブルタイプ = RG213/U, RG8 A/U
取り付けタイプ = ケーブルマウント
端子方法 = はんだ
ボディ向き = ストレート
インピーダンス = 50Ω
動作周波数 = 0 → 11GHz
最低使用温度 = -65 ℃
ボディめっき = 銀
コンタクトめっき = 銀
コンタクト材質 = 真鍮
TE Connectivity 50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャック. 銀めっき黄銅ボディ、PTFE誘電体、はんだ / 圧着RF同軸終端、銀めっき黄銅コンタクトを備えた、50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャックです。 この50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャックは、PSF 1/4 M、RG-8 A/U、RG-213/U、URM67、KX4のRF同軸ケーブルタイプとの使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
ケーブルタイプ = RG213/U, RG8 A/U
取り付けタイプ = ケーブルマウント
端子方法 = はんだ
ボディ向き = ストレート
インピーダンス = 50Ω
動作周波数 = 0 → 11GHz
最低使用温度 = -65 ℃
ボディめっき = 銀
コンタクトめっき = 銀
コンタクト材質 = 真鍮
TE Connectivity 50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャック. 銀めっき黄銅ボディ、PTFE誘電体、はんだ / 圧着RF同軸終端、銀めっき黄銅コンタクトを備えた、50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャックです。 この50 Ω NシリーズRF同軸はんだジャックは、PSF 1/4 M、RG-8 A/U、RG-213/U、URM67、KX4のRF同軸ケーブルタイプとの使用に適しています。
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30