仕様コネクタ A = オスBNC
コネクタ B = オスBNC
長さ = 1m
特性インピーダンス = 50 Ω
同軸タイプ = RG58
ケーブル形状 = 同軸
TE Connectivity 50 Ω BNC RF同軸ケーブルアセンブリ - BNCストレートプラグ対BNCストレートプラグ. 50 Ω BNC RF同軸BNCストレートプラグ対BNCストレートプラグケーブルアセンブリは、RG-58同軸ケーブル用です。これらの50 Ω BNC RF同軸BNCストレートプラグ対BNCストレートプラグケーブルアセンブリは、一般的にオーディオ / ビジュアル用途で使用され、さまざまなケーブル長が用意され、次のボディとコンタクトめっきオプションを選択できます。 品番1337769-x: ニッケルめっきボディと金めっきセンターコンタクト 品番1337771-x: 銀めっきボディと銀めっきセンターコンタクト