仕様量含む = 100
スリーブ長さ = 0.05 m, 0.07 m, 0.1 m
スリーブ径 = 4.8 mm, 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm
色 = 黒, 赤
動作温度 Max = +135℃
燃焼挙動 = 難燃性
収縮率 = 2:1
VG 95343 Part 5 type A&B、VDE 0341/pt9005、Def Stan 59-97 Type 2b、MIL-DTL-23053/5 Class 1、BS 3G-198 11B、UL、CSA. RNF100熱収縮チューブキット (黒および黒/赤). さまざまなサイズのチューブを集めたキット 黒のみ、または黒/赤混合キットあり 収縮率2:1 難燃性、柔軟性に優れています