仕様コンタクト数 = 16
行数 = 2
ピッチ = 2.54mm
ジェンダー = メス
シリーズ = AMPMODU MOD IV
併用可能製品 = センターラインMod IVコネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 20.32mm
幅 = 5.5mm
深さ = 14.2mm
ハウジング材質 = ナイロン
2.54 mm TE Connectivity AMPMODU IV圧着レセプタクルハウジング. 2.54 mmケーブル取り付けAMPMODU IV圧着レセプタクルハウジングは、1列インライン又は2列のコンタクト構成で、AMPMODU MOD II 0.025インチ基板ヘッダコネクタとかん合します。 これらのAMPMODU IV圧着レセプタクルハウジングは、正確なかん合のための極性指示が付いています。また、かん合保持ロック機能付きの製品(x-925369-x及びx-925370-8)もあります。 これらの2.54 mm AMPMODU IV圧着ソケットハウジングのハウジングは、緑色の熱可塑樹脂製です。 コンタクトは別売りです(代表品番233-1889を参照)。