仕様コンタクト数 = 12
行数 = 3
ピッチ = 4.2mm
ジェンダー = メス
シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK
併用可能製品 = 電線対基板コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 26.2mm
幅 = 16mm
深さ = 23.7mm
ハウジング材質 = ナイロン
TE ConnectivityミニユニバーサルMate-N-Lokフリーハンギング又はパネル取り付けレセプタクルハウジング. 4.14 mmセンターラインのミニユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクル式ハウジングは、電線対電線用途向けにケーブル取り付けすることも、又はハウジングに内蔵された取り付け金具を使用して電線対パネル用途向けにパネル取り付けすることもできます。 このミニユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングは、小型で耐久性の高い設計です。完全に極性化され、正確で確実なかん合を可能にするポジティブロックメカニズムを備えています。 ピンコンタクトとソケットコンタクトは同じハウジング内に収納可能 ハウジングはUL94V-0又はUL94V-2の白色ナイロン製です。詳細については、データシートを参照してください。 コンタクトについては、代表品番< 680-5040') 680-5040/を参照のこと かん合するプラグ式ハウジングについては、代表品番< 483-8663') 483-8663/を参照のこと