ロッカースイッチ TE Connectivity 赤

ロッカースイッチ TE Connectivity 赤 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●インジケーターのタイプ:非照光●イルミネーション:あり材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫奥行(mm)29.5シリーズPRFレンズ色定格電圧(V)250ac接点構成DPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-Offケース色構成双極-単投マウントパネル マウントRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85スイッチ種類ロッカスイッチ動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)22.2タブ幅(mm)(端子)6.35向き製品:垂直パネルのカットアウト幅(mm)30.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
413534981634201-4
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする