仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:非照光●イルミネーション:あり材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫極数双極奥行(mm)29.5シリーズPRFレンズ色緑定格電圧(V)250ac接点構成DPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-Offケース色黒構成双極-単投RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色黒ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)22.2タブ幅(mm)(端子)6.35向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)30.2投数単投内容量1個