仕様コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPNO
取り付けタイプ = パネルマウント
ターミナルタイプ = 簡易接続
シリーズ = F7
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 25.9mm
奥行き = 25.9mm
高さ = 57.9mm
寸法 = 25.9 x 25.9 x 57.9mm
動作温度 Min = -40℃
ミニISO車載リレー - F7シリーズ. TE Connectivity F7シリーズ大型ISO車載用リレーで、クイックコネクトプラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F7シリーズは、IP54の防塵性能を備え、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. プラグイン又はブラケット取り付けタイプ IP定格: IP54 コイル電力: 1.6 W SPNOコンタクト コンタクト材質: AgNi0.15 周囲温度範囲: -40 → +125 ℃ 寸法: W 25.9 x D 25.9 x H 24.9 mm