仕様最小ケーブル径 = 0.4mm
最大ケーブル径 = 1.7mm
スリーブ長さ = 26mm
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
量 = 1
色 = 透明
はんだスリーブ及びキット. はんだスリーブ導入キットには、各種のはんだスリーブが含まれており、0.9 mm~15.1 mmのケーブル及びワイヤ構造の終端処理に適しています。. はんだスリーブは、絶縁された耐環境シールを備え、歪み緩和された接続を提供します。 使用温度範囲: -55 → +125 ℃未処理又はすずメッキ導体の終端処理 ロック式のふた付き保管ケース入り 補充品 - はんだスリーブ、他の高規格はんだスリーブ及びワイヤ対ワイヤスプライスを参照してください。