仕様コンタクト数 = 3
行数 = 1
ピッチ = 3.96mm
ジェンダー = メス
シリーズ = SL-156
併用可能製品 = 電線対基板エコノミー電源コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 11.81mm
幅 = 7.27mm
深さ = 16.76mm
ハウジング材質 = ナイロン
TE Connectivity 3.96 mm SL-156シリーズハウジング. SL-156シリーズのレセプタクル型電線対基板ハウジングはUL94V-0等級の白色ナイロン製で、0.156インチのセンター上で1.14 mmの角型ポスト、丸型ポスト、又は固定されたポストとかん合するように設計されています(MTA-156フラット、極性化 / フリクションロックヘッダ及び固定されたポストを参照)。 これらのSL-156シリーズハウジングは左右に連結可能で、18-24 AWGのワイヤサイズに対応します。また、ロッキングランプによるかん合保持と極性タブが付いています。 品番X-640250-Xにはロッキングランプが付いています。 品番X-770849-Xには、ロッキングランプと極性タブの両方が付いています。 これらの3.96 mm SL-156シリーズハウジング用の圧着コンタクトについては、代表品番< 660-6020') 660-6020/を参照してください。