仕様抵抗 = 220Ω
定格電力 = 14W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
シリーズ = C14
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±90ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm
長さ = 53.3mm
直径 = 8.5mm
最小温度係数 = -90ppm/℃
C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)